{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 41 mm | |
Otvorený tvar | oblé, ostré | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Prevedenie čeľustí | hladká vnútorná strana | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch Kliešte | chrómovaná | |
Druh produktu | Ploché kliešte |
Číslo položky | 712000 160 | |
EAN/GTIN | 4003773035084 | |
Číslo výrobcu | 32 31 135 |