Kleště s kulatými čelistmi s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Č. pol.: 22 02 160
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Okrúhle kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 22 02 160
EAN/GTIN 4003773023173
Číslo výrobcu 22 02 160
Číslo L L70010 531

Popis

Popis:

  • pro ohýbání drátěných oček
  • kulaté, krátké čelisti, jemně mleté
  • hladké tipy

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,5 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 3,0 mm
  • Délka čelistí (L3): 30,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 18 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný