{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre prierez vodiča | 6 mm2 - 120 mm2 | |
Hmotnosť | 2,6 kg | |
Celková dĺžka | 600 mm - 750 mm | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729905 K06SYNCRO | |
EAN/GTIN | 4012078001342 | |
Číslo výrobcu | K06 |