{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre prierez vodiča | 0,14 mm2 - 6 mm2 | |
Celková dĺžka | 250 mm | |
prítomné vynútené uzamknutie | Áno | |
digitálny displej | Áno | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729550 6,0/K | |
EAN/GTIN | 4003773063216 | |
Číslo výrobcu | 97 52 65 DG |