Vanádiové kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE 200

Č. pol.: 701900 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,8 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch chrómovaná
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 701900 200
EAN/GTIN 4003773010029
Číslo výrobcu 02 06 200

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.