Prevedenie:
Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.
Norma:
DIN ISO 5746.
Materiál:
Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.