Silové kombinované kleště, chromované izolované dle VDE

Artiklové číslo: 701900
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
161 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vysoký střižný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC), vhodné též pro piano dráty. Izolované dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Kompletní sortiment VDE"