Vanádiové kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE

Č. pol.: 701800
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: VDE 1000 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Chróm-vanádiová oceľ. Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. Na práce pod napätím do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Kompletný sortiment VDE"