Vanadiové kombinované kleště, chromované izolované dle VDE

Artiklové číslo: 701800
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
185 ks okamžitě k dodání
  • Elektrostatické vlastnosti: VDE 1000 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Chromvanadiová ocel. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. Pro práce pod napětím do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Kompletní sortiment VDE"