{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701640 160 | |
EAN/GTIN | 7314150101863 | |
Číslo výrobcu | 2628 GC-160IP |