{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný; vnútorný krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 160 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 40 mm | |
⌀ hrotov | 1,3 mm | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Materiál | Špeciálna pružinová oceľ | |
Povrch | čierna | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719700 J/A1 |