{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozpätie pre šesťhran | 50 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 2 palec | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Prevedenie čeľustí | indukčne kalené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 706340 260 | |
EAN/GTIN | 4000896188451 | |
Číslo výrobcu | 760-2 |