Siko kliešte SmartGrip®, samostavné 250

Č. pol.: 705400 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SmartGrip
Celková dĺžka 250 mm
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Rozpätie pre šesťhran 36 mm
Rozsah upínania pre rúry 1.1/4 palec
Norma DIN ISO 8976
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier nie
Mriežka Možnosť jemného nastavenia Áno
Samoupínanie Áno
Ochrana svoriek Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 705400 250
EAN/GTIN 4003773061304
Číslo výrobcu 85 01 250

Popis

Prevedenie:

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom. Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. Možnosť jemného nastavenia so západkou a plne automatické nastavenie na obrobku stlačením rukovätí klieští. Samočinné upínanie na obrobok.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.