Siko kleště D.240 mm čelisti š. max. 34 mm hlava černě lakovaná, čelisti leštěné rukojeti černě lakované, rám leštěný, plastový povlak

Č. pol.: 65516240
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65516240
EAN/GTIN 4018754037971
Číslo výrobcu 65516240
Číslo L L60010 124

Popis

Popis:

  • DIN ISO 8976 (č. 207 c )
  • S tlačným kloubem a výklenkem
  • multi-nastavitelný
  • Ochrana upínání
  • Chrom vanadium

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 34 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 7x
  • Rukojeti: černě lakovaný, leštěný rám, plastový kryt se zdrsněným povrchem
  • Hlava: černě lakované, leštěné čelisti
  • Délka [mm): 240 mm
  • Hmotnost: 320 g