Cobra® siko kleště Hightech s vícesložkovými rukojeťmi, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí fosfátováno atramentolem na šedo 180 mm

Č. pol.: 87 02 180 T
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87 02 180 T
EAN/GTIN 4003773080145
Číslo výrobcu 87 02 180 T
Číslo L L70010 1655

Popis

Popis:

  • Nastavení stiskem tlačítka přímo na obrobku
  • Přesné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a ruční polohu rukojeti
  • samočinné upínání trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku, práce šetří námahu
  • Úchopové plochy se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: trvale bezpečný úchop díky vysoké odolnosti proti opotřebení
  • průchozí kloub: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
  • bezpečný záběr čepu závěsu: žádné neúmyslné nastavení
  • Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje zranění způsobenému rozdrcením
  • Kleště s upevňovacím okem pro připevnění zábradlí

Charakteristika:

  • Nastavení pozic: 18
  • Kapacita pro trubky (palce): Ø 1 1/2
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 36 mm
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 42 mm
  • Ochrana proti pádu: ano
  • šedá atramentovaná
  • s vícesložkovými objímkami, s integrovaným upevňovacím okem pro připevnění zábradlí
  • Připoutané nástroje
  • leštěný