{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 560 mm | |
Rozsah upnutia | 70 mm | |
⌀ rúry | 2 palec | |
Uhol rozovretia | 45 Stupeň | |
Prevedenie rukoväti | s protišmykovým plastovým poťahom | |
Náhrada rozovretia | indukčne kalené | |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | |
Norma | DIN 5234 | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 810750 2 | |
EAN/GTIN | 4049002104237 | |
Číslo výrobcu | R1302 020 2 |