Kleště na sifony a konektory potaženy plastem který brání sklouzávání chromované 250 mm

Č. pol.: 81 03 250
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81 03 250
EAN/GTIN 4003773078487
Číslo výrobcu 81 03 250
Číslo L L70010 1513

Popis

Popis:

  • Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení širokému rozsahu průměrů
  • Pro sifony, olejové filtry, plastové trubky a spojky do Ø 80 mm
  • Robustní, vysoce odolný
  • ideální pro utahování a povolování sifonových šroubových spojů, plastových trubkových spojů a kulatých převlečných matic
  • pro zástrčky a spojky se šroubovacím uzávěrem (např. kruhové konektory Cannon)
  • k šetrnému uvolňování hadic na potrubních objímkách a filtračních kazet
  • Optimální přilnavost na povrchy zbavené nečistot, oleje a mastnoty
  • 25násobně přestavitelný, průchozí kloub.
  • ergonomická geometrie nohou
  • s vroubkovanými čelistmi
  • do Ø 80 mm

Charakteristika:

  • Rozsah upínací kapacity (průměr): Ø 25 - 80 mm
  • Nastavení pozic: 25
  • chromované
  • s protiskluzovým plastovým potahem
  • leštěný