Kleště štípací250 mm, s izolací

Č. pol.: 6752100
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štiepacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6752100
EAN/GTIN 4010886675212
Číslo výrobcu 6752100

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 9242, tvar A
Kleště na ostření nebo oplétání pro nejnáročnější aplikace
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 61 - 63 HRC
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Hlavy s broušenou ocelí šedé barvy, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi (TL)
Snadný přístup díky geometricky optimalizované ploše hlavy a nohou
Vyrobeno z kvalitní nástrojové oceli.

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 16 mm
  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 48 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 255 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 25,0 mm
  • Materiál: Kvalitní nástrojová ocel
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Délka čepele: 25
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez