Sada vyrážačov závlačiek v plastovom držiaku, špeciálna kvalita chrómované práškovo nanášaný 6

Č. pol.: 746930 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
660 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet vyrážačov závlačiek 6
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 746930 6
EAN/GTIN 7610733243105
Číslo výrobcu 755.BL RB

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.
Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná a s práškovou povrchovou úpravou.

Obsah:

po 1 vyrážači závlačiek: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm