Barevná sada vyražečů závlaček, osmihranná, práškově lakovaná s barevným přiřazením podle velikosti v samoobslužném balení

Č. pol.: 755.BL RB CN
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755.BL RB CN
EAN/GTIN 7610733243099
Číslo výrobcu PB 755.BL RB CN
Číslo L L60060 2189

Popis

Popis:

  • Puncovač kolíků RainBow, vytahovač, osmihranný, zasazený v praktickém plastovém držáku
  • pro bezpečné vyražení nebo provrtání nýtů, kolíků, šroubů nebo spojovacích prvků
  • chromovaný a práškově lakovaný, barevné označení podle velikosti, správný nástroj rychle po ruce
  • válcový trn nejvyšší tvrdosti a houževnatosti, extrémně odolná
  • pouze kalená úderová hlava, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • vyrobeno z osmihranné oceli, pro bezpečnou manipulaci
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s úderovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe