{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre ⌀ dierku nitu | 3 mm | |
Hrúbka stopky (maximálna) | 10 mm | |
Celková dĺžka | 100 mm | |
Šírka otvoru | 3,5 mm | |
Druh produktu | Príťažník |
Číslo položky | 744600 3 | |
EAN/GTIN | 4024089057812 | |
Číslo výrobcu | R445 003 0 |