Zámečnické kladivo ROTBAND-PLUS s rukojetí z hikoru, 800 g

Č. pol.: 8583580
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8583580
EAN/GTIN 4010883858359
Číslo výrobcu 8583580
Číslo L L60160 2140

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1041
Dvojitě zakřivená rukojeť z hikoru DIN 5111, s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
Objímka, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří s hlavou kladiva a dřevěnou rukojetí jeden celek
Upevnění rukojeti pomocí pásku ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • Celková šířka [mm]: 130 mm
  • Celková výška [mm]: 32 mm
  • Celková délka [mm]: 355 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 800 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
  • Délka rukojeti: 350 mm
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely