{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ hlavy kladiva | 60 mm | |
Séria | PB 303 | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 120 mm | |
Dĺžka násady | 360 mm | |
Celková dĺžka | 420 mm | |
Hmotnosť | 1,59 kg | |
Materiál púzdra | Oceľ | |
Materiál vložky | nylon, biela | |
Materiál násady | sklenené vlákno | |
bez spätného rázu | Áno | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 754800 60 | |
EAN/GTIN | 7610733087129 | |
Číslo výrobcu | 303.7 |