Pre túto položku je dostupný iný variant:

Drevené kladivo 60

Č. pol.: 756002 60
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka hlavy 120 mm
⌀ hlavy 60 mm
Dĺžka násady 300 mm
Hmotnosť 370 g
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 756002 60
EAN/GTIN 2050002074484
Číslo výrobcu 0

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva s dreva hrabu obyčajného s mierne vypuklými dráhami. Lisovaný kovový plášť bráni vyskočeniu hlavy kladiva. S rukoväťou z jaseňového dreva.

Norma:

DIN 7462 B