{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 75 mm | |
Rozsah upnutia | 110 mm | |
Hĺbka upnutia | 50 mm | |
Rozsah upínania | 0 mm - 80 mm | |
Rozsah otáčania Guľový kĺb | 360 Stupeň | |
Rozsah natočenia Guľový kĺb | 90 Stupeň | |
vymeniteľné čeľuste | Áno | |
Vrátane upínacieho strmeňa | Áno | |
Druh produktu | Paralelný zverák |
Číslo položky | 967590 75 | |
EAN/GTIN | 2050001741561 | |
Číslo výrobcu | ALU075 |