Sada skladovacích boxov s možnosťou kontroly obsahu antracit antracitová

Č. pol.: 963308
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
374 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Otvorené úložné boxy s ergonomickou rukoväťou (vysoký komfort nosenia). Vymeniteľné vďaka transparentnému okienku na skladovacom boxe. Vnútorné strany vyleštené dohladka, čím sa zabezpečí jednoduché zloženie a čistenie. Možnosť označovania popisnými prúžkami vpredu a kartami (vo veľkosti preukazu 85,6×54 mm) vzadu. Otvorené úložné boxy sú stohovateľné.

Výhoda:

Otvorené úložné boxy GARANT a ich výhody:
  • Robustná stabilita vďaka polypropylénu odolnému voči nárazom.
  • Vysoká nosnosť vďaka zosilnenej základni a bočným stenám.
  • Jednoduché stohovanie vďaka mriežkovým bodom.
  • Príjemné na dotyk a ľahké čistenie vďaka vysokokvalitnému povrchu a hladkým vnútorným stranám.
  • Rozsiahle možnosti použitia.

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 916535, 920240, pre značky na zastavenie č. 957060 veľ. S pri systémových skrinkách a pre policové skrine/skrine na zavesenie na stenu č. 954600954670 a č. 954701 až 954722. Okrem toho môžu byť pomocou držiaka boxu č. 963050 jednotlivo zavesené malé otvorené úložné boxy č. 963301 veľ. AA1 a AB1 na perforovaných paneloch.

Poznámka:

Na upevnenie na perforované steny sú potrebné univerzálne držiaky boxov Easyfix č. 955810 veľkosti 100. Vhodné pre veľkosti AA1, AB1 a AC1.
Na priamu montáž na koľajnice Multifix sú vhodné len veľkosti AA1, AB1 a AC1.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka