{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Operadlo Výška | 120 mm | |
Prestavenie výšky Druh | prstenec | |
Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
Prestavenie výšky Rozsah | 450 mm - 610 mm | |
Prestavenie sklonu sedu | nie | |
Nosnosť | 120 kg | |
Materiál Sedadlo | integrálna pena | |
Materiál základňa | hliník s matným práškovým nástrekom | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Základňa Prevedenie | klzák | |
s operadlom | Áno | |
Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Opora na státie |
Číslo položky | 965071 | |
EAN/GTIN | 4045197702463 |