{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre prevádzkové zariadenia | Skriňa s policami | |
Výška | 135 mm | |
Dĺžka | 442 mm | |
Delená jednotka | 1 E = 17 mm | |
Vhodné pre zásuvky v prednej výške | 160 mm | |
Vhodnosť pre hĺbku zásuviek | 445 mm | |
Vhodnosť pre hĺbku zásuviek v E. | 26E | |
Zodpovedajúce oddeľovacie dosky | 960570 | |
Materiál | Oceľový plech | |
Upevnenie na spodnú časť zásuvky | Nie, fixuje sa zasunutím do otáčacích drážok | |
Typ výrobku | Deliaca lišta s drážkami |
Číslo položky | 960800 160 | |
EAN/GTIN | 4045197334350 | |
Číslo výrobcu | 960800 160 |