Box na posuvné merítka

Č. pol.: 961050
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 24 mm
Šírka 96 mm
Hĺbka 288 mm
pre posuvné meradle po rozsah merania 150 mm
Druh produktu Skladovací box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 961050
EAN/GTIN 4037519002313
Číslo výrobcu AQ-2113-CH8000

Popis

Poznámka:

Základné dosky na uchytenie boxov nájdete pod č. 961140.