Viacúčelový prídavný regál Hĺbka 600 mm

Č. pol.: 990025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
265 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 180
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilné štvorcové podpery 40 × 40 ×2 mm, vo vzdialenosti 40 : 40 mm so závesnými otvormi na prispôsobenie políc uloženému tovaru. Podpery s plastovou pätkou. Najmä nosné podlahy zo silného oceľového plechu s bočnými plochami so zrezaním hrán dovnútra.
Zaťaženie poľa: maximálne zaťaženie poľa 1 375 − 5 500 kg pri vzdialenosti políc 600 mm.

Použitie:

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív atď. Rozmery sú zosúladené s bežne dostupnou kovovou a plastovou skladovacou nádobou – najlepšie využitie priestoru. Možnosť montáže ako samostatný, radový alebo dvojitý regál. Jednoduchá, rýchla a exaktná montáž bez skrutkových spojov, police sa len zavesia a aretujú pomocou príslušných kužeľových kolíkov (č. 968420).

Lakování:

Stĺpiky podpier sú sýto čierne RAL 9005, police sú lakované práškovou farbou v sivej farbe.

Poznámka:

  • Úložné boxy na montáž univerzálnych regálov nájdete v skupine 96.
  • Ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 5:1, na zabezpečenie stability políc sa vyžaduje opatrenie proti prevráteniu.
  • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.