Univerzális polcbővítés Mélység 600 mm

Cikkszám: 990025
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
267 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 180
  • Magasságállítás osztása: 40

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil négyzetprofilú lábak, 40×40×2 mm, 40 : 40 mm-ként beakasztó résekkel a polclapoknak a tárolt árukhoz történő igazításához. Lábak műanyag talpakkal. Különösen nagy teherbírású polclapok erős acéllemezből befelé lehajlított oldalfelületekkel. Mező terhelhetősége: 600 mm polclap távolságnál a mező max. terhelhetősége 1375 − 5500 kg.

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra. A méretek a kereskedelmi forgalomban kapható fém és műanyag tárolóeszközökhöz igazodnak − legjobb helykihasználás. Egyes- és duplapolcként vagy polcsorként is felállítható. Egyszerű, gyors és pontos összeszerelés csavarok nélkül, a polcbetéteket csak be kell akasztani és a hozzátartozó kúpos stiftekkel (968420 sz.) rögzíteni.

Szín:

Polclábak RAL 9005 mélyfekete, polcok világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Tárolódobozokat az univerzális polcok felszereléshez a 96. termékcsoportban talál.
  • A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.