Oceľové panely - úložné úrovne 600

Č. pol.: 991030 600
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 2 500 mm
Hĺbka 600 mm
Úroveň skladovania Šírka 2 500 mm
Úroveň skladovania Hĺbka 600 mm
Panel Šírka 300 mm
Panel Hrúbka 1,25 mm
vhodné pre hĺbku regálu 600 mm
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991030 600
EAN/GTIN 4004514226327
Číslo výrobcu 19589

Popis

Rozsah dodávky:

Pár nosníkov obsiahnutý v rozsahu balenia.