{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polica Hrúbka | 25 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Montážny rozmer Základný regál Šírka | 1 060 mm | |
Počet políc | 6 | |
Druh produktu | Regál na šanóny |
Číslo položky | 990595 2000/1000 | |
EAN/GTIN | 4004514220080 | |
Číslo výrobcu | 17743 |