Kancelársky základný regál Hĺbka 600 mm

Č. pol.: 990595
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Polica Hrúbka: 25
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Neperforované čelá rámu a police z T-profilu.
Podpierka formou pozdĺžnej tyče. Stredový doraz zabráni presúvaniu zakladačov alebo podkladov. Krycie dno nemá stredový doraz.
Maximálna nosnosť: 150 kg na policu.
Hĺbka regálu 600 mm: Obojstranne použiteľné. Pojme až 192 zakladačov na pole pri výške 2 300 mm.

Popis:

Montážne rozmery:
Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm
Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm
Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm
Vzperná dĺžka: max. 600 mm

Poznámka:

  • Regále s pomerom výška/hĺbka väčším ako 5:1 musia byť zabezpečené proti prevráteniu.
  • Uchytenie na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.