{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka platne | 25 mm | |
Šírka | 2 500 mm | |
Hĺbka | 1 000 mm | |
Hrúbka | 28 mm | |
Materiál úrovne skladovania | Drevotriesková doska | |
Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica; rovná polica | |
Polica Druh upevnenia | kľúčové otvory | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 991050 1000 | |
EAN/GTIN | 4004514225740 | |
Číslo výrobcu | 19526 |