{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Montáž možná aj ako priečka | nie | |
vhodné pre zásuvný policový regál | áno | |
vhodné pre výšku regálu | 2 000 mm | |
vhodné pre hĺbku regálu | 600 mm | |
Rozsah použitia | Regál s policami | |
Organizácia bočnej steny | dvojdielna | |
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia | áno | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Bočná stena |
Číslo položky | 990110 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197518156 |