{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem plnenia | 70 l | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 380 mm | |
Vhadzovacia klapka farba RAL | 6024 | |
Hmotnosť | 19,8 kg | |
Druh produktu | Nádoba na odpadky |
Číslo položky | 987150 6024 | |
EAN/GTIN | 4031068132958 | |
Číslo výrobcu | 660-075-0-2-200 + 6024 |