{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Pro Wave kontajner | |
Objem | 120 l | |
Tolerancia objemu | -6 / +8 l | |
Menovitý obsah | 120 | |
Výška | 1 005 mm | |
Šírka | 480 mm | |
Hĺbka | 555 mm | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Farba | zelená | |
Hmotnosť | 10,5 kg | |
Úžitkové zaťaženie podľa DIN EN | 48 kg | |
Druh produktu | Veľká nádoba na odpad |
Číslo položky | 987802 120 | |
EAN/GTIN | 4052941684395 | |
Číslo výrobcu | 1150932 |