{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Pro Wave nádoba | |
Objem | 360 l | |
Tolerancia objemu | -40 / +20 l | |
Menovitý obsah | 360 | |
Výška | 1 115 mm | |
Šírka | 665 mm | |
Hĺbka | 880 mm | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Farba | žltá | |
Hmotnosť | 18,6 kg | |
Úžitkové zaťaženie podľa DIN EN | 144 kg | |
Druh produktu | Veľká nádoba na odpad |
Číslo položky | 987805 360 | |
EAN/GTIN | 4052939191461 | |
Číslo výrobcu | 86033 |