{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Pro Wave nádoba | |
Objem | 240 l | |
Tolerancia objemu | -5 / +15 l | |
Menovitý obsah | 240 | |
Výška | 1 100 mm | |
Šírka | 585 mm | |
Hĺbka | 740 mm | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Farba | červená | |
Hmotnosť | 14,9 kg | |
Úžitkové zaťaženie podľa DIN EN | 96 kg | |
Druh produktu | Veľká nádoba na odpad |
Číslo položky | 987804 240 | |
EAN/GTIN | 4052941277184 | |
Číslo výrobcu | 1150606 |