{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prestavenie výšky v mriežke | 32 mm | |
Odolnosť voči ohňu | 90 min | |
Výška | 1 953 mm | |
Šírka | 1 193 mm | |
Hĺbka | 615 mm | |
Úžitková výška | 1 647 mm | |
Úžitková šírka | 1 050 mm | |
Úžitková hĺbka | 522 mm | |
Počet políc | 3 | |
Počet záchytných nádrží na dne | 1 | |
Objem záchytnej nádrže | 2,6 l | |
Hmotnosť | 472 kg | |
maximálne zaťaženie | 600 kg | |
Vnútorný rozmer vjazdu Výška | 90 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka | 1 120 mm | |
Druh produktu | Bezpečnostná skrinka |
Číslo položky | 981115 STO | |
EAN/GTIN | 4054923234406 | |
Číslo výrobcu | 2732 |