Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Skriňa na nabíjanie akumulátorov BATTERY CHARGE CHA

Č. pol.: 981114 CHA
  • Prestavenie výšky v mriežke: 32
  • Odolnosť voči ohňu: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 32 mm
Odolnosť voči ohňu 90 min
Výška 2 224 mm
Šírka 1 193 mm
Hĺbka 615 mm
Úžitková výška 1 647 mm
Úžitková šírka 1 050 mm
Úžitková hĺbka 522 mm
Menovité napätie 400 V
Počet políc 5
Počet záchytných nádrží na dne 1
Objem záchytnej nádrže 33 l
Hmotnosť 512 kg
maximálne zaťaženie 600 kg
Vnútorný rozmer vjazdu Výška 90 mm
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka 1 120 mm
Druh produktu Bezpečnostná skrinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981114 CHA
EAN/GTIN 4054923234383
Číslo výrobcu 2730

Popis

Prevedenie:

Puzdro skrinky vyrobené z oceľového plechu s trvalým samozatváraním pomocou olejom tlmených zatváračov dverí, trojité zavesenie dverí.
  • Uzamykateľné pomocou profilovej vložky (kompatibilné so systémom hlavného kľúča) a indikátorom stavu uzamknutia (červená/zelená). Nie je kompatibilné s uzamykacím systémom Hoffmann.
  • Integrovaná prepravná základňa pre vnútornú prepravu.
  • Integrované nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy.
  • 90 minútová protipožiarna ochrana zvonku (typ 90/typovo testované podľa EN 14470-1) a požiarna odolnosť na viac ako 90 minút v prípade požiaru zvnútra von.
  • Bezpečnostná zástrčka na jednoduché odpojenie od zdroja napájania.

Skrinka na nabíjanie akumulátorov pre bezpečné nabíjanie a skladovanie lítiovo-iónových akumulátorov. Otváranie oboch dvierok skrinky súčasne
len jednou rukou. Vetrací nástavec na zabránenie hromadenia tepla počas nabíjania akumulátora. Otvor na uvoľnenie tlaku
v hlavovom dieli. Inštalovaný 3-stupňový výstražný a protipožiarny systém vrátane detektora dymu, teplotného snímača, optického
a akustického alarmu a jednotky na potlačenie požiaru; automaticky sa spustí v prípade požiaru; so zástrčkou pre pripojenie k elektrickej sieti. Zásuvková lišta s kovovým krytom a 8 zásuvkovými vývodmi s uzemňovacím kontaktom pre každú skladovaciu úroveň kompletne nainštalovaná pripravená na prevádzku vo vnútri skrinky.

Norma:

DIN 14470-1 a DIN EN ISO 1363-1

Rozsah dodávky:

Skrinka s 5 dierovanými policami vrátane zásuvkovej lišty, 1 záchytnou nádržou z oceľového plechu, prášková povrchová úprava.

Lakování:

Skrinka v antracitovej šedej farbe RAL 7016, dvere v signálnej modrej farbe RAL 5010, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

V pravidelných intervaloch (ročne) musia byť skladovacie a nabíjacie skrinky akumulátorov správne udržiavané
kvalifikovanou osobou a skontrolované vzhľadom na ich funkčnosť. Odporúčame inštaláciu na úrovni terénu, aby sa v prípade evakuácie mohli bezpečnostné skrinky ľahko vyprázdniť.