Nádoba na odpad s výkyvnou klapkou 2

Č. pol.: 987140 2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 2
Objem plnenia 73 l
Výška 680 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 400 mm
Hmotnosť 8,4 kg
Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 987140 2
EAN/GTIN 4031068050368
Číslo výrobcu 5101003

Popis

Prevedenie:

Nádoba na odpad s výkyvnou klapkou, nehorľavá. Vyprázdnenie odstránením hornej časti nádoby. Objem plnenia 73 l.

Norma:

Trieda požiarnej bezpečnosti A DIN 4102, EN 13501-1.

Lakování:

Korpus ohnivočervený RAL 3000, vhadzovacia klapka RAL 3000 práškovo nanášaná.