Krížová svorka 120X120

Č. pol.: 982507 120X120
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 120 mm
Hĺbka 120 mm
Materiál pozinkované
Druh produktu Podlahová ochranná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 982507 120X120
EAN/GTIN 4260139970179
Číslo výrobcu P25-1255-B

Popis

Použitie:

Spojka vane – slúži na spojenie podlahových prvkov, zabraňuje pretekaniu kvapalín medzi podlahovými prvkami.
Okrajová svorka – na bezpečné upevnenie podlahových prvkov k podlahe.
Krížová svorka – rohový spoj medzi 4 podlahovými prvkami.