Box AkkuSafe

Č. pol.: 981119
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Kvalitná špeciálna nádoba z hliníka pre bezpečné skladovanie a prepravu lítiovo-iónových batérií. Vhodná na prepravu prototypov, nových/neporušených (testované UN 38.3), ako aj poškodených alebo chybných/kriticky chybných batérií (dodržujte určenie/schválenie. v prípade potreby vyžiadajte) podľa ADR SV 376 a požiadavok na balenie P911, ako aj batérie na likvidáciu a recykláciu.
Úspešne absolvovaná požiarna skúška podľa P911: maximálna vonkajšia teplota pod 100 °C, žiadny únik plameňov a triesok v prípade nehody.
Čalúnenie a absorpčný materiál je nehorľavý, neelektricky vodivý a bezprašný. Penové tesnenie veka. Stohovateľné, s pohodlnými uzávermi. Maximálna hrubá hmotnosť schválenia nebezpečného tovaru: 65 kg.

Norma:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"