{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem obsahu | 67 l | |
Výška | 250 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Úžitková výška | 120 mm | |
Úžitková hĺbka | 430 mm | |
Úžitková šírka priečinka | 120 mm | |
Počet rukovätí | 2 | |
max. brutto hmotnosť, schválenie nebezpečného materiálu | 65 kg | |
pojazdný | nie | |
integrované kolieska | nie | |
Hmotnosť | 11,5 kg | |
Druh produktu | Hliníková bedňa |
Číslo položky | 981119 2 | |
EAN/GTIN | 4003866405824 | |
Číslo výrobcu | 40582 |