{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 3 mm | |
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie zápalných látok povolené | |
Atribút Názov produktu | červená | |
Označenie výrobcu | Safety Plunger Cans | |
Objem plnenia | 2 l | |
Výška | 200 mm | |
⌀ | 180 mm | |
⌀ taniera | 130 mm | |
Farba | červená | |
Druh produktu | úsporný zvlhčovač |
Číslo položky | 981192 2 | |
EAN/GTIN | 697841002869 | |
Číslo výrobcu | JUT10208RD |