Závesný štítok s drôtenou sponou modrý 50-dielna súprava A4/1

Č. pol.: 974700 A4/1
Nastavte cenu 50 ks (5,99 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 281 mm
Šírka 311 mm
Hmotnosť na kus 55 g
Druh produktu Visačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974700 A4/1
EAN/GTIN 2050002049345
Číslo výrobcu 175407

Popis

Prevedenie:

Z odolného polypropylénu s ohybnými pozinkovanými drôtenými sponami. Vrátane klapky na ochranu pred prachom a dažďom na použitie v exteriéri. S možnosťou jednoduchého a univerzálneho upevnenia pre bezpečné označovanie. Rýchla výmena vkladacích štítkov. Kompatibilné so skenerom a vhodné pre dokumenty.
Farba: modrá zadná fólia a priehľadná predná fólia.

Popis:

Priečny formát A4.

Použitie:

Na upevnenie na priehradkové boxy, drevené nadstavbové rámy a kartónové paletové boxy.