Uzemňovací modul Tlačidlo 10,3 mm DE6W

Č. pol.: 972825 DE6W
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Počet tlačidiel 6
⌀ tlačidiel 10,3 mm
vhodné pre medzinárodné použitie nie
Uzemnenie osôb sekundárne
ESD-kostra zásuvka Schuko®
Typ kábla hladká
Dĺžka kábla 1,5 m
Druh produktu Uzemňovací modul

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972825 DE6W
EAN/GTIN 4057989604879
Číslo výrobcu C-189 155

Popis

Prevedenie:

Uzemňovací modul (vybavený osobným ochranným odporom 1 MΩ) na jednoduché pripojenie uzemnenia ESD prostredníctvom uzemnenej zásuvky. Hladký kábel (1,5 m).
Kontakt: 6× patentka 10,3 mm.