Tool24 Smartline – vertikálna skriňa osadená držiakmi nástrojov SK50

Č. pol.: 979101 SK50
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Vertikálny výsuv Nosnosť: 600
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 2 400
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vertikálny výsuv Nosnosť 600 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 2 400 kg
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria Tool24 Smartline
Výška 2 000 mm
Šírka 717 mm
Hĺbka 750 mm
Vertikálny výsuv Zásuvka Šírka 155 mm
Vertikálny výsuv Úžitková výška 1 750 mm
Počet výsuvov 4
Počet držiakov náradia č. 970130 24
Počet upínačov nástrojov 120
Osová vzdialenosť A 128 mm
Hmotnosť 320 kg
Druh produktu Systém výdaja tovaru

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 979101 SK50
EAN/GTIN 4062406133979

Popis

Prevedenie:

Výsuvy sú vedené po podlahe s centrálnym uzamykaním (môžu byť použité ako núdzové uvoľnenie). Žiarovo pozinkované rámy výsuvných boxov sú vpredu perforované v 37 mm rastri, aby sa do nich dali umiestniť držiaky náradia, nosné lišty, policové zásobníky a perforované dosky. Vertikálne výsuvy sú vybavené jedným blokovaním výsuvu. Výsuvy sa otvárajú automaticky. Takto sa zabezpečí rýchly prístup k náradiu.
  • Skladovanie prednastavených nástrojov.
  • Možné len v spojení so systémom Tool24 Smartline Master Unit.
  • Možnosť objednať so 14 rôznymi konfiguráciami (rôzne držiaky SK, VDI, C, HSK).
  • Vrátane 24 nosných koľajníc.
  • Držiaky vhodné na držiaky náradia, nosné koľajničky, policové vane a dierované plechy.
  • Nosnosť s rozložením plôch na výsuv: 600 kg.
  • Maximálne zaťaženie vertikálnej skrinky: 2400 kg.
  • Zamykací systém pre núdzové uvoľnenie.

Použitie:

Automatický systém výdaja tovaru na skladovanie a správu nástrojov a výrobkov C.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, výsuvy v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Vertikálne skrinky kladú zvýšené nároky na podklad, pretože výsuvy vedú priamo po podlahe! Zákazník musí splniť nasledujúce požiadavky na miesto inštalácie:
  • Tolerancia rovnosti podľa DIN 18202 pre hotové podlahy.
  • Pravouhlosť maximálne 2 milimetre na 1 meter meranej dĺžky.
  • Podklad musí mať dostatočnú nosnosť.
  • Hladký podklad.
Systémy sú pripravené na montáž na podlahu alebo na stenu a musia byť zabezpečené proti prevráteniu.
Vertikálne skrinky možno použiť iba v spojení so systémom Tool24 Smartline Master Unit č. 979001 S11M alebo č. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit System č. 979201 DE alebo č. 979211 EN a Tool24 Locker Master Unit System č. 979300 DE alebo č. 979310 EN.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely